宇部樹脂加工
CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
ローラ長さ(mm)
550
550
550
1000
1100
1200
1300
400
450
500
600
650
700
800
900
300
350
250
200
410
420
430
440
460
470
480
490
510
520
530
540
560
570
580
590
1050
150
100
ローラ径(Φmm)
42
42
45
50
57
60
89
軸径
13
12
13
20
色
乳白色
黒色
乳白色
全447種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07852425
品番
CR42-550-13N
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,140
販売価格(税別)
¥
3,764
バスケットに入れる
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。
軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。
屋外使用には黒色をお薦めいたします。
色
乳白色
軸径
13
シリーズ
CR
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラ径(Φmm)
42
ローラ長さ(mm)
550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません