EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931

Me-mamo商品写真

EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931
EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931
EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931
EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931
EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931
EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931
EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931
EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931
EM-320 eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 07857931

eメットMe-mamo 熱中症見守り商品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット(10台)
内容量1セット(10台)注文コード07857931品番EM-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

eメットMe-mamoはヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能で、熱中症の危険度が高まると本人はもちろん、周りの仲間へアラートが発報されるので、お互いを見守りながら早期の対応ができます。
ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着でき、面倒な設定なしで購入後すぐに使用可能です。

用途ヘルメット取り付け。熱中症見守り。熱中症対策。熱中症管理。セット内容【1セット】センサーデバイス/見守りランプ/お知らせランプ/ドライヘッド/コイン型電池3個/ヘルメットクリップ/縁ゴム寸法(mm)センサーデバイス:64×42×17.5mm質量(g)センサーデバイス・取付部品 :41/各ランプ:各11電源コイン型電池CR2032セット数10セット寸法(直径Φ×厚さ)(mm)各ランプ:36.8×25.2(クリップ部含む)通信方法Bluetooth Low Energy
注意
※Bluetoothによる通信の為、使用可能な広さは限定されます。医療機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき470/税込517
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)470/税込517
北海道地方数量1につき1,220/税込1,342
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,220/税込1,342
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする