TENMA(天馬)
フィッツケース アドバンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(4個)
1セット(3個)
寸法(cm)
W40×D55×H25
W40×D55×H20
W40×D55×H25
W40×D55×H30
W45×D55×H20
W45×D55×H25
W45×D55×H30
W39×D74×H18
W44×D74×H23
W44×D74×H30
W39×D74×H23
W39×D74×H30
W44×D74×H18
W35×D55×H20
W35×D55×H25
W35×D55×H30
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07861361
品番
55-40M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮
材質
引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール
色
ホワイトクリア
耐荷重(kg)
天板5 / 引出内4.5
寸法(cm)
W40×D55×H25
製品質量(g)
2880
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用