曜日別特売
55-45M フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861388

フィッツケース アドバンス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
寸法(cm)W45×D55×H25
内容量1個注文コード07861388品番55-45M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮

材質引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロールホワイトクリア耐荷重(kg)天板5 / 引出内5.4寸法(cm)W45×D55×H25製品質量(g)3060再生材使用率(%)10再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする