協栄電機
多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
20日以内出荷とは
極数
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
寸法L(mm)
180
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
内径d(Φmm)
30
30
50
80
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07862618
品番
SRY36A-30-8P
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥268,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
電圧(V)
AC200 DC100
極数
8
寸法L(mm)
180
許容電流(A)
36
寸法D(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径d(Φmm)
30
回転方向
cw-ccw
寸法h(mm)
83
ホルダー
V-50
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上
絶縁耐力
2500V 1min
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。