協栄電機
多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
20日以内出荷とは
極数
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
寸法L(mm)
60
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
内径d(Φmm)
50
30
50
80
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07862697
品番
SRY36A-50-2P
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC200 DC100
極数
2
寸法L(mm)
60
許容電流(A)
36
寸法D(Φmm)
130
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径d(Φmm)
50
回転方向
cw-ccw
寸法h(mm)
107
ホルダー
V-60
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上
絶縁耐力
2500V 1min
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。