TENMA(天馬)
フィッツケース アドバンス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット(4個)
1個
1セット(4個)
1セット(3個)
寸法(cm)
W39×D74×H23
W40×D55×H20
W40×D55×H25
W40×D55×H30
W45×D55×H20
W45×D55×H25
W45×D55×H30
W39×D74×H18
W44×D74×H23
W44×D74×H30
W39×D74×H23
W39×D74×H30
W44×D74×H18
W35×D55×H20
W35×D55×H25
W35×D55×H30
全39種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
07863129
品番
74-39M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮
材質
引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール
色
ホワイトクリア
耐荷重(kg)
天板5 / 引出内4.5
寸法(cm)
W39×D74×H23
製品質量(g)
3440
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません