曜日別特売
74-44L フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07863147

フィッツケース アドバンス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(3個)
寸法(cm)W44×D74×H30
内容量1セット(3個)注文コード07863147品番74-44L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮

材質引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロールホワイトクリア耐荷重(kg)天板5 / 引出内7.1寸法(cm)W44×D74×H30製品質量(g)4490再生材使用率(%)10再生材使用使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする