協栄電機
多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
極数
6
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
寸法L(mm)
192
308
337
366
395
76
105
134
163
192
221
250
279
内径d(Φmm)
200
100
30
50
80
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07863178
品番
SRY80A-200-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥582,000
電圧(V)
AC200 DC100
極数
6
寸法L(mm)
192
許容電流(A)
80
寸法D(Φmm)
330
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径d(Φmm)
200
寸法M(mm)
M12
回転方向
cw-ccw
寸法h(mm)
185
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上
絶縁耐力
2500V 1min
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。