SRY80A-80-6P 多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ 協栄電機 07863388

SRY80A-80-6P 多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ 協栄電機 07863388
SRY80A-80-6P 多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ 協栄電機 07863388

多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
極数6
寸法L(mm)192
内径d(Φmm)80
内容量1個注文コード07863388品番SRY80A-80-6P
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429,800円となります。
参考基準価格(税別)¥404,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
電圧(V)AC200 DC100極数6寸法L(mm)192許容電流(A)80寸法D(Φmm)175許容回転数(min-1[r.p.m])2000内径d(Φmm)80寸法M(mm)M6回転方向cw-ccw寸法h(mm)108絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スリップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする