曜日別特売
AX-6010 極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー) 三立機器 07864946

※AX-6010

極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個タンク容量(L)30注文コード07864946品番AX-6010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え!
本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。
快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。
粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。
三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣)
回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。

タンク容量(L)30仕様供給エアー圧力(kg)/5.0質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920空気消費量(L/min)1500騒音値(dB)78(サイレンサー付き)使用エアーホース径1/2インチ参考風量(m3/min)2.1最大吸入圧(kPa)29.5(3000mmH2O)
注意
※引火性、揮発性、爆発性、高温度等の危険物は吸引できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする