曜日別特売
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238

GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238
GJ-CC-7800B Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone 07865238

Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード07865238品番GJ-CC-7800B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。
E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。

材質ナイロン出力20V5A 100W(MAX)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状TypeC転送速度(Gbps)10適合用途充電&データ転送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする