曜日別特売
BSACPD3000C2WH PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 07872947

BSACPD3000C2WH PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 07872947
BSACPD3000C2WH PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 07872947
BSACPD3000C2WH PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 07872947
BSACPD3000C2WH PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 07872947
BSACPD3000C2WH PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 07872947
BSACPD3000C2WH PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 07872947
BSACPD3000C2WH PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 07872947
BSACPD3000C2WH PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 07872947

PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード07872947品番BSACPD3000C2WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。

セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A本体質量(g)約77入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする