41-973646 [Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 07885599

※商品単品画像

41-973646 [Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 07885599
41-973646 [Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 07885599
41-973646 [Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 07885599
41-973646 [Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 07885599

[Apple Watch Series 9/8/7専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個対応機種Apple Watch Series 9/8/7(41)ペールブルー注文コード07885599品番41-973646
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

人気シリーズのiFace ReflectionからApple Watch強化ガラスケースが登場しました。
別売りのReflection Apple Watchシリコンバンド、スマホケースなどと同色コーデOK。
Reflectionスマホケースをイメージして作られており、強化ガラス一体型でも厚く見えないように設計。
スリムでありつつ耐衝撃性もしっかり保持しています。

用途
・様々なファッションに合うスタンダードなカラー
・傷が付きにくい表面硬度9H
・画面をキズや汚れから守る
・ケースをつけたまま充電OK
ペールブルー質量(g)3対応機種Apple Watch Series 9/8/7(41)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約46×40×11主材質ポリカーボネート、TPU、ガラス
注意
※本製品ご使用における人体・Apple Watch本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※Apple Watch本体とWatchバンドは付属しておりません。
※Apple Watch 5のセラミックケースモデルにはご使用いただけません。
※ご利用の充電器がケースと干渉する場合、ケースを外してご使用ください。
※本製品に防水機能はありません。本体とケースの間に水滴が入った場合は、ケースを外し柔らかい布などで水滴を拭き取ってご使用ください。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする