曜日別特売
FXG-03EM FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 07889921

FXG-03EM FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 07889921
FXG-03EM FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 07889921
FXG-03EM FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 07889921
FXG-03EM FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 07889921
FXG-03EM FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 07889921
FXG-03EM FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ 07889921

FXG-03EM Planex 1000BASE-T 3ポートスイッチングハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07889921品番FXG-03EM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「FXG-03EM」は、放熱性の高いアルミボディを採用したUSB電源対応の1000BASE-T 3ポートスイッチングハブです。3つの1Gbps対応ポートを備え、複数デバイスを効率よく接続できます。
USB充電器やパソコンのUSBポートから電源供給が可能で、コンパクトな手のひらサイズのため、オフィスや外出先でも持ち運びが容易です。
また、1本のLANケーブルを2本に分岐して同時使用できるため、ネットワーク環境の拡張にも最適です。

材質アルミポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする