曜日別特売
HW-7011 シンプル・ウェア シリコーン加工オイルポットオーバル型 パール金属 07909225

シンプル・ウェア シリコーン加工オイルポットオーバル型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07909225品番HW-7011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコーン加工でお手入れも簡単。

材質表面加工:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・受皿・こし網ワク部:鉄、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)246容量(L)1.3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする