曜日別特売
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421

SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 07914421

SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット対応夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応HDD内蔵:4TBセット内容ドーム型カメラ白色/7台注文コード07914421品番SC-DR85K-7P-500-4HD
参考基準価格(税別)¥213,450販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。

用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。セット内容ドーム型カメラ白色/7台形状ドーム型対応夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応HDD内蔵:4TB防塵防水性能(カメラ)IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋外ストレージHDD:最大8TBモニターサイズ10.1インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする