曜日別特売
TCHD2A3CPD-4K60 Type-C USBハブ Max Connect テック(TEC) 07916426

TCHD2A3CPD-4K60 Type-C USBハブ Max Connect テック(TEC) 07916426
TCHD2A3CPD-4K60 Type-C USBハブ Max Connect テック(TEC) 07916426
TCHD2A3CPD-4K60 Type-C USBハブ Max Connect テック(TEC) 07916426

Type-C USBハブ Max Connect

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07916426品番TCHD2A3CPD-4K60
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

USB Type-CからHDMI / USB-A / USB-Cタイプ / PD100W出力など様々なポートが利用可能となる、6in1 Type-Cマルチポートハブです。
Windows及びMacどちらでも利用が可能で、USB-A及びUSB-CポートはGen3.2となり、転送速度は最大10Gbpsに対応しているため、PCでの作業効率が向上します。
また、Type-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続にも対応しているため、
スマートフォンからTVへ動画再生を行う際などにもご利用いただけます。
USB-Aは2ポート、Type-Cポートはそれぞれ2つ搭載されております。
Type-Cポート搭載PCなどに是非ご利用ください。

仕様PD:100W対応×1質量(g)71対応OSWinows10以上/macOS13以上/iPadOS16以上/Android寸法(cm)11.10×4.50×1.66RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K60Hz出力ポートHDMI×1、USB-A×2、USB-C×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする