ST001081 4色カップセット (ステンレス) SWISS TECH 07922288

ST001081 4色カップセット (ステンレス) SWISS TECH 07922288
ST001081 4色カップセット (ステンレス) SWISS TECH 07922288
ST001081 4色カップセット (ステンレス) SWISS TECH 07922288

4色カップセット (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード07922288品番ST001081
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

18-8ステンレス製です。広口で簡単に掃除ができます。積み重ね可能なデザインなので、スペースを節約できます。再利用可能なので、屋内でも屋外でも最適です。

用途デスクワークに材質18-8 ステンレス赤、白、黒、緑容量(mL)591質量(g)106 (1個)入数4本体寸法(cm)口径 Φ3-1/2 (約8.9 × 底径 Φ2-3/8 (約6.1 × 高さ 6 (約15.3
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする