コンセントバー

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個コンセント個数18定格20A・125V注文コード07924370品番R60033M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格20A・125Vコンセント個数18コンセント形状3P(抜け止め)コード長さ(m)3電源プラグNEMA L5-20プラグ形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする