曜日別特売
SLI-MG255W ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナル 07929401

SLI-MG255W ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナル 07929401
SLI-MG255W ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナル 07929401
SLI-MG255W ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナル 07929401

ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組(2本)注文コード07929401品番SLI-MG255W
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥4,387
販売価格(税別)
3,988

ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。

セット内容本体×2、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)172電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155有効面積(m2)約625バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA動作3パターン、24時間自動変更有効長(m)半径14防水性IP65対象動物モグラ、ネズミ、蛇
取扱説明書:(3.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする