TERADA(寺田電機製作所)
壁取付タイプ光成端箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07930566
品番
FWE00204
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼
質量(kg)
1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×249×39
芯数
4
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ13mm以下(グロメット取付径Φ18mm以下)
適合プラグ(タイプ)
SC
ケーブル入力数
1本※癒着の場合は2本