曜日別特売

プレート+接地2P 15A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07930740品番LSF6005H
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。
プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。
専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする