D-119 グッドアーティー デジタルキッチンスケール パール金属 07939426

D-119 グッドアーティー デジタルキッチンスケール パール金属 07939426
D-119 グッドアーティー デジタルキッチンスケール パール金属 07939426

グッドアーティー デジタルキッチンスケール

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード07939426品番D-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300

場所をとらないコンパクトサイズ
オートパワーオフ機能付65秒
容器分差引き計算が出来る。
モニター電池付

ひょう量(g)1000材質ABS樹脂質量(g)230最小表示(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×175×30使用電池CR2032(リチウム電池)1個ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07939426D-11925890524D-10D-119 オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用 パール金属 25890524オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用パール金属1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07939426
2019-04-19
用途: 郵便物計量
サービス業

アナログの計量器で郵便物の重さを量っていましたが、微妙な重さの境目がわかりにくく、デジタルの計量器で購入。低価格で実用的です。

対象商品 : 07939426
2017-02-21
用途: 商品袋詰め

見やすい液晶で使いやすい商品でした。色もきれいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする