曜日別特売
F03E00RC60 Sia 研磨スポンジ7979シリーズ BOSCH(ボッシュ) 07940531

※製品画像

F03E00RC60 Sia 研磨スポンジ7979シリーズ BOSCH(ボッシュ) 07940531
F03E00RC60 Sia 研磨スポンジ7979シリーズ BOSCH(ボッシュ) 07940531
F03E00RC60 Sia 研磨スポンジ7979シリーズ BOSCH(ボッシュ) 07940531
F03E00RC60 Sia 研磨スポンジ7979シリーズ BOSCH(ボッシュ) 07940531

Sia 研磨スポンジ7979シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
粒度500~600
内容量1セット(20枚)注文コード07940531品番F03E00RC60
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

独自の熱溶着製法にて高い耐久性を実現
溶剤を使用していないため製品の劣化が少なく保存性抜群
ユーザーフレンドリーな見やすいカラーコードを採用

粒度500~600横幅(mm)115縦幅(mm)140色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする