曜日別特売
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777

HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777
HW-K55E 全自動洗濯機 5.5kg Hisense(ハイセンス) 07940777

全自動洗濯機 5.5kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード07940777品番HW-K55E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機
残り時間表示
槽洗浄/槽乾燥機能搭載
チャイルドロック搭載

用途
衣類や寝具等の洗濯に。全自動洗濯機 洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 予約タイマー 槽乾燥 ハイセンス Hisense
仕様標準水位:50~16L質量(kg)28.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)ドライ:1、洗濯/脱水:5.5、風乾燥:2内寸奥行(mm)設置可能防水板:498以上消費電力(W)(50/60Hz)360/410時間洗濯:標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分運転音(dB)洗い/脱水:約41/約47保証期間メーカー:1年間排水方向:左右・後・真下本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×54×88タイマー予約タイマー:1~24時間標準使用水量(L)約98
注意
※真下排水には別売部品をご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする