曜日別特売
GKS-15 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941319

GKS-15 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941319
GKS-15 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941319

セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブラック
内容量1足注文コード07941319品番GKS-15
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高級感のある強度の高いスウェード調素材。高耐久のインジェクションソールを採用。ダブルベルトで足首をしっかりホールド。耐油2層底仕様。

形状ミドルカットブラックサイズ(cm)27材質(アッパー)PU合皮材質(ソール)耐油2層底(インジェクション)先芯鋼製先芯機能耐油・耐滑・屈曲足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする