GROW KICKS(グローキックス)
セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック
ブラック
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07941398
品番
GKS-22
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
デニム素材をユーズド加工したアッパーを採用。ダブルベルト仕様で足元をしっかりホールド。
形状
ミドルカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
デニム調化繊
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
先芯
鋼製先芯
機能
撥水加工・耐滑
足幅
3E