曜日別特売
GKS-40 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942046

GKS-40 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942046
GKS-40 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942046
GKS-40 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942046

セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード07942046品番GKS-40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ゴールドアッパーがゴージャスな雰囲気を醸し出す限定モデル。ベルトのGKロゴ及びソールのレタリングデザインもゴールド。

形状ミドルカットゴールドサイズ(cm)26材質(アッパー)PU合皮材質(ソール)耐滑EVA+合成ゴム先芯鋼製先芯機能耐滑・軽量足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする