曜日別特売
GKS-42 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942125

GKS-42 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942125
GKS-42 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942125

セーフティシューズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
カーキ
内容量1足注文コード07942125品番GKS-42
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

アッパーの小ウロコ柄とデザインはワンランク上のゴージャス感を実現。ソールは軽量で耐滑性に優れる。

形状ミドルカットカーキサイズ(cm)27材質(アッパー)PU合皮材質(ソール)耐滑EVA+合成ゴム先芯鋼製先芯機能耐滑・軽量足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07942125
2025-06-02
用途: 土木作業で使用。
此原土木建設業・工事業

デザイン的にはいいですが、幅が狭いので長時間はきついです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする