GROW KICKS(グローキックス)
セーフティシューズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック
カーキ
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07942150
品番
GKS-42
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
アッパーの小ウロコ柄とデザインはワンランク上のゴージャス感を実現。ソールは軽量で耐滑性に優れる。
形状
ミドルカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
PU合皮
材質(ソール)
耐滑EVA+合成ゴム
先芯
鋼製先芯
機能
耐滑・軽量
足幅
3E