曜日別特売
KZS-111 作業用スニーカー GROW KICKS(グローキックス) 07942351

KZS-111 作業用スニーカー GROW KICKS(グローキックス) 07942351
KZS-111 作業用スニーカー GROW KICKS(グローキックス) 07942351

作業用スニーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ブラック
内容量1足注文コード07942351品番KZS-111
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ニット素材を使っているので靴内の解放感とゴム紐の程良いホールド感。履き口が靴ベラ形状になっているので足入れが抜群にしやすい。アウトソールの通気口で蒸れにくく快適。ハニカム形状のインソールは足当たりが柔らかく疲労軽減効果にも期待。

形状ローカットブラックサイズ(cm)26材質(アッパー)合成繊維/合成皮革材質(ソール)合成ゴム足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする