曜日別特売
KZS-1700 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942868

KZS-1700 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942868
KZS-1700 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942868
KZS-1700 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942868
KZS-1700 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07942868

セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ホワイト
内容量1足注文コード07942868品番KZS-1700
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量でクッション性が高い為、履き心地が良く、疲れにくい安全スニーカー。ウィズは幅広の4Eタイプ。

形状ローカットホワイトサイズ(cm)25材質(アッパー)PU合皮材質(ソール)EVA+合成ゴム先芯ABS樹脂先芯機能樹脂先芯・超軽足幅4E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする