GROW KICKS(グローキックス)
セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07942911
品番
KZS-1700
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量でクッション性が高い為、履き心地が良く、疲れにくい安全スニーカー。ウィズは幅広の4Eタイプ。
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
PU合皮
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
先芯
ABS樹脂先芯
機能
樹脂先芯・超軽
足幅
4E