旭計器工業
ブルドン管真空計 A形
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
29日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)
-0.06~0
-0.04~0
-0.05~0
-0.06~0
-0.1~0
-0.07~0
寸法(Φmm)
(面形)100
(面形)100
(面形)75
(面形)150
(面形)60
ねじの種類
R
G
R
接続
S1/2
U3/8
S1/2
T1/4
T3/8
全70種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07943647
品番
101-A850X-0.06MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,783
販売価格(税別)
¥
22,530
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
ねじの種類
R
精度
1.6
寸法(Φmm)
(面形)100
接続
S1/2
最小目盛(MPa)
-0.06
圧力範囲(MPa)
-0.06~0
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000