小木曽工業
メートル台形ねじ(ネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
ピッチP・ねじ方向・全長
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチP(mm)
5
ねじ方向
左ねじ
全長(mm)
1500
注文コード
07955377
品番
OTL22-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,550
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
外径Dk(mm)
22
有効径Do(mm)
19.5
寸法Dr(Φmm)
16.5
ピッチP(mm)
5
材質
S45C
全長(mm)
1500
等級
7e
ねじ方向
左ねじ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ねじのみの商品となっています。(フランジ、ナットは別売です。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300