用途【U2Vタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
【U2Sタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>
浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
出力(kW)1.1/1.7電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.5/4.1(吸込特性)、3.5/4.1(吐出特性)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)16.0/20.0(吸込特性)、18.5/22.0(吐出特性)質量(kg)21RoHS指令(10物質対応)対応表示出力(kW)50Hz/60Hz1.1/1.7