用途【U2Vタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
【U2Sタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>
浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
吸入/吐出口径(mm)55出力(kW)7.5/8.6電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.8/9.2(吸込特性)、7.8/9.2(吐出特性)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)22.0/24.0(吸込特性)、27.0/27.0(吐出特性)質量(kg)75表示出力(kW)50Hz/60Hz7.5/8.6