曜日別特売
FB6-0.49-3 FB6型(二速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07965597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB6型(二速) 三相電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード07965597品番FB6-0.49-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥192,200

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。

定格荷重(t)0.49揚程(m)3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(高速:低速)7.0:1.2/8.4:1.4フック間最短距離(mm)555質量(kg)44種類二速式掛数(個)1ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)(高速:低速)0.9:0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする