朝霧機器
サイドテーブル作業台車(床、天面共木張り ベニヤ板 12mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
500
500
600
750
荷台寸法(奥行)(mm)
750
750
900
1200
積載荷重(kg)
300
300
400
750
車輪径(Φmm)
130
130
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07977095
品番
ST101A
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
500
荷台寸法(奥行)(mm)
750
高さ(mm)
700
ハンドル高さ(mm)
700
車輪径(Φmm)
130
品名
サイドテーブル作業台車(床、天面共木張りベニヤ板12mm)
使用車輪
130WJ WK各2ヶ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません