※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
朝霧機器
サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
500
400
500
600
750
荷台寸法(奥行)(mm)
750
600
750
900
1200
積載荷重(kg)
300
150
300
400
750
車輪径(Φmm)
130
100
130
150
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07977104
品番
ST101B
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。
車輪:自在ストッパー付
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
500
荷台寸法(奥行)(mm)
750
高さ(mm)
700
ハンドル高さ(mm)
700
車輪径(Φmm)
130
品名
サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)
使用車輪
130WJ WK各2ヶ
ストッパー
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません