※K101
朝霧機器
片袖付運搬車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
荷台寸法(幅)(mm)
800
400
500
600
750
耐荷重(kg)
850
150
300
400
750
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
600
750
900
1200
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07977278
品番
K105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥109,000
K100、K101、K102:ハンドル下固定車輪
K103、K104、K105、K106:ハンドル下自由車輪
耐荷重(kg)
850
荷台寸法(mm)
1200×800
種別
片袖固定式運搬車
車軸
250WJ WK各2ヶ
荷台寸法(幅)(mm)
800
ハンドル高さ(mm)
850
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません