曜日別特売
KW106 両袖付運搬車 朝霧機器 07977357

※KW101

両袖付運搬車

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
荷台寸法(幅)(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)1500
積載荷重(kg)1000
内容量1台注文コード07977357品番KW106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥193,000
積載荷重(kg)1000高さ(mm)850車軸300WJ WK各2ヶ荷台寸法(幅)(mm)900床寸法(mm)900×1500種別両袖固定式運搬車荷台寸法(奥行)(mm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき27,000/税込29,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする