曜日別特売
80SFQ23.7 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 07978583

※ベンド仕様

80SFQ23.7 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 07978583
80SFQ23.7 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 07978583

耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200吐出口径(Φmm)80周波数(Hz)60注文コード07978583品番80SFQ23.7
参考基準価格(税別)¥1,120,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。

用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用吐出口径(Φmm)80出力(kW)3.7電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)15吐出量(L/min)750タイプ非自動形使用液液質:化学汚水、液温:0~40℃トラスコ品番835-3659異物通過径(Φmm)15構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受材質(ポンプ部)羽根車:SCS14、ケーシング:SCS14、サクションカバー:SCS14、軸封(メカニカルシール):SiC
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする