鶴見製作所
汚水用水中うず巻きポンプ SF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
使用液
汚水
吐出口径(Φmm)
40
周波数(Hz)
60
注文コード
07978748
品番
40SF2.4H
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
使用液・吐出口径・周波数
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途
浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.4
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
14
吐出量(L/min)
50
タイプ
非自動形
使用液
汚水
関連資料:
(0.66MB)
外形寸法図(0.02MB)
構造図(0.03MB)
性能曲線図(0.02MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※ベンド仕様の製品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった