NBK(鍋屋バイテック会社)
D8スタッドーウイング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
11
9
10
11
12
13
14
15
材質/仕上
スチール・焼入/三価クロメート処理
スチール・焼入/三価クロメート処理
スチール・焼入/クロムメッキ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07985644
品番
D8-314-3011-190
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質/仕上
スチール・焼入/三価クロメート処理
寸法L(mm)
11
寸法L1(mm)
7.2
寸法a(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
15.5
スタッド径(Φmm)
4