曜日別特売
D8-314-3012-170-CR D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社) 07985653

D8-314-3012-170-CR D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社) 07985653
D8-314-3012-170-CR D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社) 07985653

D8スタッドーウイング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)12
材質/仕上スチール・焼入/クロムメッキ
内容量1個注文コード07985653品番D8-314-3012-170-CR
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質/仕上スチール・焼入/クロムメッキ寸法L(mm)12寸法L1(mm)7.2寸法a(mm)1.2寸法D1(Φmm)15.5スタッド径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする