D8-314-416-190 D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985888

D8-314-416-190 D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985888
D8-314-416-190 D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985888

D8スタッドーベイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)16
材質/仕上スチール・焼入/三価クロメート処理
内容量1個注文コード07985888品番D8-314-416-190
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質/仕上スチール・焼入/三価クロメート処理スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)3.4寸法D1(Φmm)14.6寸法a(mm)1.3寸法L(mm)16寸法L2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする