NBK(鍋屋バイテック会社)
D8スタッドーベイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
17
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
材質/仕上
スチール・焼入/クロムメッキ
スチール・焼入/クロムメッキ
スチール・焼入/三価クロメート処理
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07985897
品番
D8-314-417-170-CR
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
材質/仕上
スチール・焼入/クロムメッキ
スタッド径(Φmm)
4
寸法L1(mm)
3.4
寸法D1(Φmm)
14.6
寸法a(mm)
1.3
寸法L(mm)
17
寸法L2(mm)
14