曜日別特売
D8-314-418-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985915

D8-314-418-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985915
D8-314-418-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985915

D8スタッドーベイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)18
材質/仕上スチール・焼入/クロムメッキ
内容量1個注文コード07985915品番D8-314-418-170-CR
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
材質/仕上スチール・焼入/クロムメッキスタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)3.4寸法D1(Φmm)14.6寸法a(mm)1.3寸法L(mm)18寸法L2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする